text.skipToContent text.skipToNavigation
Vanwege Hemelvaartsdag zal ons centrale magazijn gesloten zijn op donderdag 14 mei en vrijdag 15 mei. Wij raden aan om bestellingen vooraf te plaatsen om een tijdige levering te garanderen.

Wera Click-Click-Torque C 4 draaimomentsleutel met omschakelratel, 60-300 Nm, 1/2" x 60-300 Nm


Klikdraaimomentsleutel met herkenbaar Wera ontwerp. Zeer robuuste uitvoering met hoge nauwkeurigheid conform DIN EN ISO 6789-1:2017-07. Eenvoudige instelling en borging van opgegeven waarde. Het hoor- en voelbare doorratelen bij het bereiken van de schaalwaarde maakt het bovendien gemakkelijker om het gewenste draaimoment in te stellen. Het robuuste mechanisme geeft een duidelijk hoor- en voelbaar signaal zodra het ingestelde draaimoment bereikt wordt. Voor rechtsom vastdraaien, met omschakelratel met 45 tanden.

Artikelnummer 2M096327
Geïsoleerd Nee
Elektronisch Nee
Totale lengte (mm) 595
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1/2 inch
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Nee
Elektronisch Nee
Totale lengte (mm) 595
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1/2 inch
Met signaaltoon Ja
Aandraaimoment (Nm) 60 - 300
Kopbreedte (mm) 43
Traploos regelbaar Ja
Aansluitmaat (mm) 12.7
Stapgrootte instelling (Nm) 1
Nauwkeurigheid schaalindeling (Nm) 1
Geschikt voor verlengstuk Ja
Met verlengstuk Nee
Uitvoering schroevendraaier Nee
Kophoogte (mm) 18.5
Met schaal Ja
VDE getest Nee
Merken Wera
Gewicht per stuk (g) 1660
HS- en goederencode
Type Torque Wrench

Omschrijving

Klikdraaimomentsleutel met herkenbaar Wera ontwerp. Zeer robuuste uitvoering met hoge nauwkeurigheid conform DIN EN ISO 6789-1:2017-07. Eenvoudige instelling en borging van opgegeven waarde. Het hoor- en voelbare doorratelen bij het bereiken van de schaalwaarde maakt het bovendien gemakkelijker om het gewenste draaimoment in te stellen. Het robuuste mechanisme geeft een duidelijk hoor- en voelbaar signaal zodra het ingestelde draaimoment bereikt wordt. Voor rechtsom vastdraaien, met omschakelratel met 45 tanden.

Artikelnummers

Artikelnummer 2M096327
EAN 4013288193247
UBB 500686600056
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 05075623001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.