text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom MODEL MET KORTE BEKKEN 25-170MM


Artikelnummer 9V434573
Uitvoering Overig
Max. trekkracht (N) 68.67
Aantal haken 2
Spanbeugel Ja
Spandiepte (mm) 170
Breedte van haakvoet (mm) 265
Diepte van haakvoet (mm) 160
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Overig
Max. trekkracht (N) 68.67
Aantal haken 2
Spanbeugel Ja
Spandiepte (mm) 170
Breedte van haakvoet (mm) 265
Diepte van haakvoet (mm) 160
Schaalindeling Nee
Spanwijdte (intern trekken) (mm) ['25', '170']
Max. spanwijdte (extern trekken) (mm) 170
Merken Facom
Gewicht per stuk (g) 3745
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 9V434573
EAN 3148510667003
UBB 500639248029
UNSPSC 27111712
Fabrikant artikelnummer U.20
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.