Nedtrain Oud
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
Sleutelgereedschappen
Ringsleutels
Ringsleutels
2N620280
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
Facom Ringsleutels diepgebogen 9/16X5/8
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Artikelnummer
2N620280
Oppervlaktebescherming
Verchroomd
Lengte (m)
230
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Gebogen
Nee
Sleutelwijdte groot (mm)
15.875
Sleutelwijdte klein (mm)
14.288
Uitvoering enkele sleutel
Nee
Bekijk alle specificaties
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Oppervlaktebescherming
Verchroomd
Lengte (m)
230
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Gebogen
Nee
Sleutelwijdte groot (mm)
15.875
Sleutelwijdte klein (mm)
14.288
Uitvoering enkele sleutel
Nee
Uitvoering vonkarm
Nee
Halve maan model
Nee
Sleutelwijdte klein (inch)
9/16"
Sleutelwijdte groot (inch)
5/8 inch
Kopbreedte klein (mm)
21
Kopbreedte groot (mm)
23.3
Rateluitvoering
Nee
Aantal hoeken
12
Open uitvoering
Nee
Merken
Facom
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
2N620280
EAN
3148519378641
UBB
500638506013
UNSPSC
27111743
Fabrikant artikelnummer
56L.9/16X5/8