text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom LANGE INBUSSLEUTELS 9/64


Artikelnummer 5S522335
Sleutelwijdte (mm)
Totale lengte (mm)
Uitvoering Haaks
Schachtlengte (mm) 95
Geïsoleerd 1000 V Nee
Antidiefstaluitvoering Nee
Beenlengte langste deel (mm) 95
Verpakt per 1

Specificaties

Sleutelwijdte (mm) 3.5
Totale lengte (mm) 98.57
Uitvoering Haaks
Schachtlengte (mm) 95
Geïsoleerd 1000 V Nee
Antidiefstaluitvoering Nee
Beenlengte langste deel (mm) 95
Met centreerstift Nee
Beenlengte kortste deel (mm) 22
Merken Facom
Gewicht per stuk (g) 15
HS- en goederencode
Model 83H

Artikelnummers

Artikelnummer 5S522335
EAN 3148511244715
UBB 500638913656
UNSPSC 27111710
Fabrikant artikelnummer 83H.9/64
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.