text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom LANGE INBUSSLEUTELS 8MM


Artikelnummer 3T247995
Sleutelwijdte (mm)
Totale lengte (mm)
Uitvoering Haaks
Schachtlengte (mm) 150
Geïsoleerd 1000 V Nee
Antidiefstaluitvoering Nee
Beenlengte langste deel (mm) 150
Verpakt per 1

Specificaties

Sleutelwijdte (mm) 8
Totale lengte (mm) 158
Uitvoering Haaks
Schachtlengte (mm) 150
Geïsoleerd 1000 V Nee
Antidiefstaluitvoering Nee
Beenlengte langste deel (mm) 150
Met centreerstift Nee
Beenlengte kortste deel (mm) 36
Merken Facom
Gewicht per stuk (g) 92
HS- en goederencode
Model 83H

Artikelnummers

Artikelnummer 3T247995
EAN 3148511240816
UBB 500638913086
UNSPSC 27111710
Fabrikant artikelnummer 83H.8
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.