text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom LANGE INBUSSLEUTELS 32MM


Artikelnummer 9C882719
Sleutelwijdte (mm)
Totale lengte (mm)
Uitvoering Haaks
Schachtlengte (mm) 64
Geïsoleerd 1000 V Nee
Antidiefstaluitvoering Nee
Beenlengte langste deel (mm) 64
Verpakt per 1

Specificaties

Sleutelwijdte (mm) 32
Totale lengte (mm) 96
Uitvoering Haaks
Schachtlengte (mm) 64
Geïsoleerd 1000 V Nee
Antidiefstaluitvoering Nee
Beenlengte langste deel (mm) 64
Met centreerstift Nee
Beenlengte kortste deel (mm) 125
Merken Facom
Gewicht per stuk (g) 3457
HS- en goederencode
Model 83H

Artikelnummers

Artikelnummer 9C882719
EAN 3148511242612
UBB 500638910686
UNSPSC 27111710
Fabrikant artikelnummer 83H.32
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.