text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom LANGE INBUSSLEUTELS 3/64


Artikelnummer 1J226410
Sleutelwijdte (mm)
Totale lengte (mm)
Uitvoering Haaks
Schachtlengte (mm) 58
Geïsoleerd 1000 V Nee
Antidiefstaluitvoering Nee
Beenlengte langste deel (mm) 58
Verpakt per 1

Specificaties

Sleutelwijdte (mm) 1.1
Totale lengte (mm) 59.19
Uitvoering Haaks
Schachtlengte (mm) 58
Geïsoleerd 1000 V Nee
Antidiefstaluitvoering Nee
Beenlengte langste deel (mm) 58
Met centreerstift Nee
Beenlengte kortste deel (mm) 14
Merken Facom
Gewicht per stuk (g) 6
HS- en goederencode
Model 83H

Artikelnummers

Artikelnummer 1J226410
EAN 3148511243916
UBB 500638910272
UNSPSC 27111710
Fabrikant artikelnummer 83H.3/64
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.