text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom LANGE INBUSSLEUTELS 27MM


Artikelnummer 3L436569
Sleutelwijdte (mm)
Totale lengte (mm)
Uitvoering Haaks
Schachtlengte (mm) 315
Geïsoleerd 1000 V Nee
Antidiefstaluitvoering Nee
Beenlengte langste deel (mm) 315
Verpakt per 1

Specificaties

Sleutelwijdte (mm) 27
Totale lengte (mm) 342
Uitvoering Haaks
Schachtlengte (mm) 315
Geïsoleerd 1000 V Nee
Antidiefstaluitvoering Nee
Beenlengte langste deel (mm) 315
Met centreerstift Nee
Beenlengte kortste deel (mm) 100
Merken Facom
Gewicht per stuk (g) 2097
HS- en goederencode
Model 83H

Artikelnummers

Artikelnummer 3L436569
EAN 3148511242513
UBB 500638909209
UNSPSC 27111710
Fabrikant artikelnummer 83H.27
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.