text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom LANGE INBUSSLEUTELS 23MM


Artikelnummer 9C999363
Sleutelwijdte (mm)
Totale lengte (mm)
Uitvoering Haaks
Schachtlengte (mm) 285
Geïsoleerd 1000 V Nee
Antidiefstaluitvoering Nee
Beenlengte langste deel (mm) 285
Verpakt per 1

Specificaties

Sleutelwijdte (mm) 23
Totale lengte (mm) 308
Uitvoering Haaks
Schachtlengte (mm) 285
Geïsoleerd 1000 V Nee
Antidiefstaluitvoering Nee
Beenlengte langste deel (mm) 285
Met centreerstift Nee
Beenlengte kortste deel (mm) 85
Merken Facom
Gewicht per stuk (g) 1342
HS- en goederencode
Model 83H

Artikelnummers

Artikelnummer 9C999363
EAN 3148511242117
UBB 500638908888
UNSPSC 27111710
Fabrikant artikelnummer 83H.23
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.