text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom LANGE INBUSSLEUTELS 17MM


Artikelnummer 5M254520
Sleutelwijdte (mm)
Totale lengte (mm)
Uitvoering Haaks
Schachtlengte (mm) 245
Geïsoleerd 1000 V Nee
Antidiefstaluitvoering Nee
Beenlengte langste deel (mm) 245
Verpakt per 1

Specificaties

Sleutelwijdte (mm) 17
Totale lengte (mm) 262
Uitvoering Haaks
Schachtlengte (mm) 245
Geïsoleerd 1000 V Nee
Antidiefstaluitvoering Nee
Beenlengte langste deel (mm) 245
Met centreerstift Nee
Beenlengte kortste deel (mm) 63
Merken Facom
Gewicht per stuk (g) 607
HS- en goederencode
Model 83H

Artikelnummers

Artikelnummer 5M254520
EAN 3148511241714
UBB 500638907633
UNSPSC 27111710
Fabrikant artikelnummer 83H.17
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.