text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom LANGE INBUSSLEUTELS 14MM


Artikelnummer 6W176932
Sleutelwijdte (mm)
Totale lengte (mm)
Uitvoering Haaks
Schachtlengte (mm) 215
Geïsoleerd 1000 V Nee
Antidiefstaluitvoering Nee
Beenlengte langste deel (mm) 215
Verpakt per 1

Specificaties

Sleutelwijdte (mm) 14
Totale lengte (mm) 219
Uitvoering Haaks
Schachtlengte (mm) 215
Geïsoleerd 1000 V Nee
Antidiefstaluitvoering Nee
Beenlengte langste deel (mm) 215
Met centreerstift Nee
Beenlengte kortste deel (mm) 56
Merken Facom
Gewicht per stuk (g) 362
HS- en goederencode
Model 83H

Artikelnummers

Artikelnummer 6W176932
EAN 3148511241417
UBB 500638907062
UNSPSC 27111710
Fabrikant artikelnummer 83H.14
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.