text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom LANGE INBUSSLEUTELS 13MM


Artikelnummer 1O933324
Sleutelwijdte (mm)
Totale lengte (mm)
Uitvoering Haaks
Schachtlengte (mm) 200
Geïsoleerd 1000 V Nee
Antidiefstaluitvoering Nee
Beenlengte langste deel (mm) 200
Verpakt per 1

Specificaties

Sleutelwijdte (mm) 13
Totale lengte (mm) 213
Uitvoering Haaks
Schachtlengte (mm) 200
Geïsoleerd 1000 V Nee
Antidiefstaluitvoering Nee
Beenlengte langste deel (mm) 200
Met centreerstift Nee
Beenlengte kortste deel (mm) 50
Merken Facom
Gewicht per stuk (g) 287
HS- en goederencode
Model 83H

Artikelnummers

Artikelnummer 1O933324
EAN 3148511241264
UBB 500638906809
UNSPSC 27111710
Fabrikant artikelnummer 83H.13
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.