text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom LANGE INBUSSLEUTELS 10MM


Artikelnummer 5P627697
Sleutelwijdte (mm)
Totale lengte (mm)
Uitvoering Haaks
Schachtlengte (mm) 170
Geïsoleerd 1000 V Nee
Antidiefstaluitvoering Nee
Beenlengte langste deel (mm) 170
Verpakt per 1

Specificaties

Sleutelwijdte (mm) 10
Totale lengte (mm) 180
Uitvoering Haaks
Schachtlengte (mm) 170
Geïsoleerd 1000 V Nee
Antidiefstaluitvoering Nee
Beenlengte langste deel (mm) 170
Met centreerstift Nee
Beenlengte kortste deel (mm) 40
Merken Facom
Gewicht per stuk (g) 158
HS- en goederencode
Model 83H

Artikelnummers

Artikelnummer 5P627697
EAN 3148511241011
UBB 500638906239
UNSPSC 27111710
Fabrikant artikelnummer 83H.10
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.