text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom LANGE INBUSSLEUTELS 1/8


Artikelnummer 9X566344
Sleutelwijdte (mm)
Totale lengte (mm)
Uitvoering Haaks
Schachtlengte (mm) 90
Geïsoleerd 1000 V Nee
Antidiefstaluitvoering Nee
Beenlengte langste deel (mm) 90
Verpakt per 1

Specificaties

Sleutelwijdte (mm) 3.175
Totale lengte (mm) 93.17
Uitvoering Haaks
Schachtlengte (mm) 90
Geïsoleerd 1000 V Nee
Antidiefstaluitvoering Nee
Beenlengte langste deel (mm) 90
Met centreerstift Nee
Beenlengte kortste deel (mm) 20
Merken Facom
Gewicht per stuk (g) 12
HS- en goederencode
Model 83H

Artikelnummers

Artikelnummer 9X566344
EAN 3148511244616
UBB 500638906072
UNSPSC 27111710
Fabrikant artikelnummer 83H.1/8
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.