text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom LANGE INBUSSLEUTELS 1/2


Artikelnummer 7S697743
Sleutelwijdte (mm)
Totale lengte (mm)
Uitvoering Haaks
Schachtlengte (mm) 190
Geïsoleerd 1000 V Nee
Antidiefstaluitvoering Nee
Beenlengte langste deel (mm) 190
Verpakt per 1

Specificaties

Sleutelwijdte (mm) 12.7
Totale lengte (mm) 202.7
Uitvoering Haaks
Schachtlengte (mm) 190
Geïsoleerd 1000 V Nee
Antidiefstaluitvoering Nee
Beenlengte langste deel (mm) 190
Met centreerstift Nee
Beenlengte kortste deel (mm) 45
Merken Facom
Gewicht per stuk (g) 268
HS- en goederencode
Model 83H

Artikelnummers

Artikelnummer 7S697743
EAN 3148511246214
UBB 500638905652
UNSPSC 27111710
Fabrikant artikelnummer 83H.1/2
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.