text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom LANGE INBUSSLEUTEL KOGELKOP 7MM


Artikelnummer 7F217066
Sleutelwijdte (mm)
Totale lengte (mm)
Uitvoering Haaks
Schachtlengte (mm) 140
Geïsoleerd 1000 V Nee
Antidiefstaluitvoering Nee
Beenlengte langste deel (mm) 140
Verpakt per 1

Specificaties

Sleutelwijdte (mm) 7
Totale lengte (mm) 147
Uitvoering Haaks
Schachtlengte (mm) 140
Geïsoleerd 1000 V Nee
Antidiefstaluitvoering Nee
Beenlengte langste deel (mm) 140
Met centreerstift Nee
Beenlengte kortste deel (mm) 34
Merken Facom
Gewicht per stuk (g) 64
HS- en goederencode
Model 83SH

Artikelnummers

Artikelnummer 7F217066
EAN 3148511238257
UBB 500638920255
UNSPSC 27111710
Fabrikant artikelnummer 83SH.7
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.