text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom LANGE INBUSSLEUTEL KOGELKOP 3/8


Artikelnummer 5H993624
Sleutelwijdte (mm)
Totale lengte (mm)
Uitvoering Haaks
Schachtlengte (mm) 172
Geïsoleerd 1000 V Nee
Antidiefstaluitvoering Nee
Beenlengte langste deel (mm) 172
Verpakt per 1

Specificaties

Sleutelwijdte (mm) 9.5
Totale lengte (mm) 181.52
Uitvoering Haaks
Schachtlengte (mm) 172
Geïsoleerd 1000 V Nee
Antidiefstaluitvoering Nee
Beenlengte langste deel (mm) 172
Met centreerstift Nee
Beenlengte kortste deel (mm) 35
Merken Facom
Gewicht per stuk (g) 129
HS- en goederencode
Model 83SH

Artikelnummers

Artikelnummer 5H993624
EAN 3148511238813
UBB 500638918036
UNSPSC 27111710
Fabrikant artikelnummer 83SH.3/8
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.