text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom KRACHTVERMEERDERAAR 1300 NM


Artikelnummer 2H402730
Breedte 396
Hoogte 180
Max. uitgaand koppel (Nm) 1300
Max. ingaand koppel (Nm) 260
Aansluitmaat aandrijfvierkant 1/2 inch
Aansluitmaat uitgangsvierkant 3/4 inch
Met reactiestang Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Breedte 396
Hoogte 180
Max. uitgaand koppel (Nm) 1300
Max. ingaand koppel (Nm) 260
Aansluitmaat aandrijfvierkant 1/2 inch
Aansluitmaat uitgangsvierkant 3/4 inch
Met reactiestang Ja
Met reactievoet Ja
Met doppen Nee
Merken Facom
Gewicht per stuk (g) 7453
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 2H402730
EAN 3148518167710
UBB 500637465443
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer MC.130B
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.