text.skipToContent text.skipToNavigation
Vanwege Pinksteren zal ons centrale magazijn gesloten zijn op maandag 25 mei. Wij raden aan om bestellingen vooraf te plaatsen om een tijdige levering te garanderen.

Facom krachtdoppen 50


Artikelnummer 7K772211
Uitvoering Voor inwendige torx schroef
Totale lengte (mm) 78
Diameter 25
Grootte (TX) 50
Klinglengte (mm) 15
Aansluitmaat (mm) 12.7
Merken Facom
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Voor inwendige torx schroef
Totale lengte (mm) 78
Diameter 25
Grootte (TX) 50
Klinglengte (mm) 15
Aansluitmaat (mm) 12.7
Merken Facom
Gewicht per stuk (g) 90
HS- en goederencode
Type Torx Impact Socket

Artikelnummers

Artikelnummer 7K772211
EAN 3662424015687
UBB 500638219252
UNSPSC 27111704
Fabrikant artikelnummer NSX.50L
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.