Doppen
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
Sleutelgereedschappen
Slagdoppen & toebehoren
Doppen
7E799477
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
Facom krachtdoppen 22mm
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
7E799477
Oppervlaktebescherming
Overig
Sleutelwijdte (mm)
22
Lengte (m)
100
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Aansluitmaat
1 inch
Twaalfkantdop
Nee
Met gewricht
Nee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Oppervlaktebescherming
Overig
Sleutelwijdte (mm)
22
Lengte (m)
100
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Aansluitmaat
1 inch
Twaalfkantdop
Nee
Met gewricht
Nee
Sleuteldiepte (mm)
17
Voor slagschroevendraaier
Ja
Merken
Facom
Gewicht per stuk (g)
912
HS- en goederencode
Bekijk
Type
Impact Socket
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
7E799477
EAN
3148516566164
UBB
500638071893
UNSPSC
27111704
Fabrikant artikelnummer
NM.22LA