text.skipToContent text.skipToNavigation
Vanwege Hemelvaartsdag zal ons centrale magazijn gesloten zijn op donderdag 14 mei en vrijdag 15 mei. Wij raden aan om bestellingen vooraf te plaatsen om een tijdige levering te garanderen.

Facom krachtdoppen 18


Artikelnummer 0N379729
Uitvoering Voor uitwendige torx schroef
Totale lengte (mm) 70
Diameter 25
Grootte (TX) 18
Klinglengte (mm) 11.94
Aansluitmaat 1/2 inch
Met gat Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Voor uitwendige torx schroef
Totale lengte (mm) 70
Diameter 25
Grootte (TX) 18
Klinglengte (mm) 11.94
Aansluitmaat 1/2 inch
Met gat Nee
Aansluitmaat (mm) 12.7
Merken Facom
Gewicht per stuk (g) 144
HS- en goederencode
Type Torx Impact Socket

Artikelnummers

Artikelnummer 0N379729
EAN 3662424015595
UBB 500638213214
UNSPSC 27111704
Fabrikant artikelnummer NSTX.18L
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.