text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom KORTE ANTI-SLIP STEEKRINGRATELSLEUTEL 8MM


Artikelnummer 6X396393
Lengte (m)
Sleutelwijdte steek (mm)
Gewicht 25
Geïsoleerd 1000 V Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Met wringstaaf Nee
Geschikt voor wringstaaf Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte (m) 90.5
Sleutelwijdte steek (mm) 8
Gewicht 25
Geïsoleerd 1000 V Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Met wringstaaf Nee
Geschikt voor wringstaaf Ja
Sleutelwijdte steek (inch) 5/16 inch
Kopbreedte steek (mm) 18.6
Kopbreedte dop/ring/ratel (mm) 16.8
Rateluitvoering Ja
Aantal hoeken 12
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 6X396393
EAN 3662424065859
UBB 500680411070
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 467BS.8
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.