text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom KORTE INBUSSLEUTEL, 9MM


Artikelnummer 5K604543
Sleutelwijdte (mm)
Totale lengte (mm)
Uitvoering Haaks
Schachtlengte (mm) 105
Geïsoleerd 1000 V Nee
Antidiefstaluitvoering Nee
Beenlengte langste deel (mm) 105
Verpakt per 1

Specificaties

Sleutelwijdte (mm) 9
Totale lengte (mm) 114
Uitvoering Haaks
Schachtlengte (mm) 105
Geïsoleerd 1000 V Nee
Antidiefstaluitvoering Nee
Beenlengte langste deel (mm) 105
Met centreerstift Nee
Beenlengte kortste deel (mm) 38
Merken Facom
Gewicht per stuk (g) 88
HS- en goederencode
Model 82H

Artikelnummers

Artikelnummer 5K604543
EAN 3148511230916
UBB 500638902014
UNSPSC 27111710
Fabrikant artikelnummer 82H.9
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.