text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom KORTE INBUSSLEUTEL, 9/64


Artikelnummer 7L902395
Sleutelwijdte (mm)
Totale lengte (mm)
Uitvoering Haaks
Schachtlengte (mm) 66
Geïsoleerd 1000 V Nee
Antidiefstaluitvoering Nee
Beenlengte langste deel (mm) 66
Verpakt per 1

Specificaties

Sleutelwijdte (mm) 3.5
Totale lengte (mm) 69.57
Uitvoering Haaks
Schachtlengte (mm) 66
Geïsoleerd 1000 V Nee
Antidiefstaluitvoering Nee
Beenlengte langste deel (mm) 66
Met centreerstift Nee
Beenlengte kortste deel (mm) 22
Merken Facom
Gewicht per stuk (g) 13
HS- en goederencode
Model 82H

Artikelnummers

Artikelnummer 7L902395
EAN 3148511235218
UBB 500638902840
UNSPSC 27111710
Fabrikant artikelnummer 82H.9/64
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.