text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom KORTE INBUSSLEUTEL, 8MM


Artikelnummer 7H885898
Sleutelwijdte (mm)
Totale lengte (mm)
Uitvoering Haaks
Schachtlengte (mm) 100
Geïsoleerd 1000 V Nee
Antidiefstaluitvoering Nee
Beenlengte langste deel (mm) 100
Verpakt per 1

Specificaties

Sleutelwijdte (mm) 8
Totale lengte (mm) 108
Uitvoering Haaks
Schachtlengte (mm) 100
Geïsoleerd 1000 V Nee
Antidiefstaluitvoering Nee
Beenlengte langste deel (mm) 100
Met centreerstift Nee
Beenlengte kortste deel (mm) 36
Merken Facom
Gewicht per stuk (g) 66
HS- en goederencode
Model 82H

Artikelnummers

Artikelnummer 7H885898
EAN 3148511230817
UBB 500638901446
UNSPSC 27111710
Fabrikant artikelnummer 82H.8
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.