text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom KORTE INBUSSLEUTEL, 7/8


Artikelnummer 8U988729
Sleutelwijdte (mm)
Totale lengte (mm)
Uitvoering Haaks
Schachtlengte (mm) 200
Geïsoleerd 1000 V Nee
Antidiefstaluitvoering Nee
Beenlengte langste deel (mm) 200
Verpakt per 1

Specificaties

Sleutelwijdte (mm) 22.2
Totale lengte (mm) 222.22
Uitvoering Haaks
Schachtlengte (mm) 200
Geïsoleerd 1000 V Nee
Antidiefstaluitvoering Nee
Beenlengte langste deel (mm) 200
Met centreerstift Nee
Beenlengte kortste deel (mm) 80
Merken Facom
Gewicht per stuk (g) 956
HS- en goederencode
Model 82H

Artikelnummers

Artikelnummer 8U988729
EAN 3148511237663
UBB 500638900604
UNSPSC 27111710
Fabrikant artikelnummer 82H.7/8
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.