text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom KORTE INBUSSLEUTEL, 7/32


Artikelnummer 1L847975
Sleutelwijdte (mm)
Totale lengte (mm)
Uitvoering Haaks
Schachtlengte (mm) 90
Geïsoleerd 1000 V Nee
Antidiefstaluitvoering Nee
Beenlengte langste deel (mm) 90
Verpakt per 1

Specificaties

Sleutelwijdte (mm) 5.5
Totale lengte (mm) 95.55
Uitvoering Haaks
Schachtlengte (mm) 90
Geïsoleerd 1000 V Nee
Antidiefstaluitvoering Nee
Beenlengte langste deel (mm) 90
Met centreerstift Nee
Beenlengte kortste deel (mm) 32
Merken Facom
Gewicht per stuk (g) 29
HS- en goederencode
Model 82H

Artikelnummers

Artikelnummer 1L847975
EAN 3148511235812
UBB 500638899483
UNSPSC 27111710
Fabrikant artikelnummer 82H.7/32
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.