text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom KORTE INBUSSLEUTEL, 5/16


Artikelnummer 2H872164
Sleutelwijdte (mm)
Totale lengte (mm)
Uitvoering Haaks
Schachtlengte (mm) 100
Geïsoleerd 1000 V Nee
Antidiefstaluitvoering Nee
Beenlengte langste deel (mm) 100
Verpakt per 1

Specificaties

Sleutelwijdte (mm) 7.9
Totale lengte (mm) 107.93
Uitvoering Haaks
Schachtlengte (mm) 100
Geïsoleerd 1000 V Nee
Antidiefstaluitvoering Nee
Beenlengte langste deel (mm) 100
Met centreerstift Nee
Beenlengte kortste deel (mm) 36
Merken Facom
Gewicht per stuk (g) 65
HS- en goederencode
Model 82H

Artikelnummers

Artikelnummer 2H872164
EAN 3148511236215
UBB 500638895424
UNSPSC 27111710
Fabrikant artikelnummer 82H.5/16
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.