text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom KORTE INBUSSLEUTEL, 4MM


Artikelnummer 6H809495
Sleutelwijdte (mm)
Totale lengte (mm)
Uitvoering Haaks
Schachtlengte (mm) 70
Geïsoleerd 1000 V Nee
Antidiefstaluitvoering Nee
Beenlengte langste deel (mm) 70
Verpakt per 1

Specificaties

Sleutelwijdte (mm) 4
Totale lengte (mm) 74
Uitvoering Haaks
Schachtlengte (mm) 70
Geïsoleerd 1000 V Nee
Antidiefstaluitvoering Nee
Beenlengte langste deel (mm) 70
Met centreerstift Nee
Beenlengte kortste deel (mm) 25
Merken Facom
Gewicht per stuk (g) 11
HS- en goederencode
Model 82H

Artikelnummers

Artikelnummer 6H809495
EAN 3148511230411
UBB 500638894013
UNSPSC 27111710
Fabrikant artikelnummer 82H.4
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.