text.skipToContent text.skipToNavigation
Momenteel ondervinden wij een storing. Voorraad- en prijsinformatie zijn tijdelijk niet beschikbaar en het plaatsen van een order is daarom niet mogelijk. Onze excuses voor het ongemak.

Facom KORTE INBUSSLEUTEL, 32MM


Artikelnummer 5P051287
Sleutelwijdte (mm)
Totale lengte (mm)
Uitvoering Haaks
Schachtlengte (mm) 315
Geïsoleerd 1000 V Nee
Antidiefstaluitvoering Nee
Beenlengte langste deel (mm) 315
Verpakt per 1

Specificaties

Sleutelwijdte (mm) 32
Totale lengte (mm) 347
Uitvoering Haaks
Schachtlengte (mm) 315
Geïsoleerd 1000 V Nee
Antidiefstaluitvoering Nee
Beenlengte langste deel (mm) 315
Met centreerstift Nee
Beenlengte kortste deel (mm) 125
Merken Facom
Gewicht per stuk (g) 3108
HS- en goederencode
Model 82H

Artikelnummers

Artikelnummer 5P051287
EAN 3148511232460
UBB 500638893023
UNSPSC 27111710
Fabrikant artikelnummer 82H.32
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.