text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom KORTE INBUSSLEUTEL, 3/16


Artikelnummer 0V082403
Sleutelwijdte (mm)
Totale lengte (mm)
Uitvoering Haaks
Schachtlengte (mm) 80
Geïsoleerd 1000 V Nee
Antidiefstaluitvoering Nee
Beenlengte langste deel (mm) 80
Verpakt per 1

Specificaties

Sleutelwijdte (mm) 4.7
Totale lengte (mm) 84.76
Uitvoering Haaks
Schachtlengte (mm) 80
Geïsoleerd 1000 V Nee
Antidiefstaluitvoering Nee
Beenlengte langste deel (mm) 80
Met centreerstift Nee
Beenlengte kortste deel (mm) 28
Merken Facom
Gewicht per stuk (g) 22
HS- en goederencode
Model 82H

Artikelnummers

Artikelnummer 0V082403
EAN 3148511235614
UBB 500638890474
UNSPSC 27111710
Fabrikant artikelnummer 82H.3/16
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.