text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom KORTE INBUSSLEUTEL, 27MM


Artikelnummer 3H367923
Sleutelwijdte (mm)
Totale lengte (mm)
Uitvoering Haaks
Schachtlengte (mm) 250
Geïsoleerd 1000 V Nee
Antidiefstaluitvoering Nee
Beenlengte langste deel (mm) 250
Verpakt per 1

Specificaties

Sleutelwijdte (mm) 27
Totale lengte (mm) 277
Uitvoering Haaks
Schachtlengte (mm) 250
Geïsoleerd 1000 V Nee
Antidiefstaluitvoering Nee
Beenlengte langste deel (mm) 250
Met centreerstift Nee
Beenlengte kortste deel (mm) 100
Merken Facom
Gewicht per stuk (g) 1777
HS- en goederencode
Model 82H

Artikelnummers

Artikelnummer 3H367923
EAN 3148511232415
UBB 500638889088
UNSPSC 27111710
Fabrikant artikelnummer 82H.27
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.