text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom KORTE INBUSSLEUTEL, 23MM


Artikelnummer 2A478403
Sleutelwijdte (mm)
Totale lengte (mm)
Uitvoering Haaks
Schachtlengte (mm) 210
Geïsoleerd 1000 V Nee
Antidiefstaluitvoering Nee
Beenlengte langste deel (mm) 210
Verpakt per 1

Specificaties

Sleutelwijdte (mm) 23
Totale lengte (mm) 233
Uitvoering Haaks
Schachtlengte (mm) 210
Geïsoleerd 1000 V Nee
Antidiefstaluitvoering Nee
Beenlengte langste deel (mm) 210
Met centreerstift Nee
Beenlengte kortste deel (mm) 85
Merken Facom
Gewicht per stuk (g) 1076
HS- en goederencode
Model 82H

Artikelnummers

Artikelnummer 2A478403
EAN 3148511232316
UBB 500638888254
UNSPSC 27111710
Fabrikant artikelnummer 82H.23
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.