text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom KORTE INBUSSLEUTEL, 19MM


Artikelnummer 2N059726
Sleutelwijdte (mm)
Totale lengte (mm)
Uitvoering Haaks
Schachtlengte (mm) 180
Geïsoleerd 1000 V Nee
Antidiefstaluitvoering Nee
Beenlengte langste deel (mm) 180
Verpakt per 1

Specificaties

Sleutelwijdte (mm) 19
Totale lengte (mm) 199
Uitvoering Haaks
Schachtlengte (mm) 180
Geïsoleerd 1000 V Nee
Antidiefstaluitvoering Nee
Beenlengte langste deel (mm) 180
Met centreerstift Nee
Beenlengte kortste deel (mm) 70
Merken Facom
Gewicht per stuk (g) 623
HS- en goederencode
Model 82H

Artikelnummers

Artikelnummer 2N059726
EAN 3148511231913
UBB 500638885441
UNSPSC 27111710
Fabrikant artikelnummer 82H.19
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.