text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom KORTE INBUSSLEUTEL, 18MM


Artikelnummer 1M554809
Sleutelwijdte (mm)
Totale lengte (mm)
Uitvoering Haaks
Schachtlengte (mm) 170
Geïsoleerd 1000 V Nee
Antidiefstaluitvoering Nee
Beenlengte langste deel (mm) 170
Verpakt per 1

Specificaties

Sleutelwijdte (mm) 18
Totale lengte (mm) 188
Uitvoering Haaks
Schachtlengte (mm) 170
Geïsoleerd 1000 V Nee
Antidiefstaluitvoering Nee
Beenlengte langste deel (mm) 170
Met centreerstift Nee
Beenlengte kortste deel (mm) 66
Merken Facom
Gewicht per stuk (g) 528
HS- en goederencode
Model 82H

Artikelnummers

Artikelnummer 1M554809
EAN 3148511231814
UBB 500638885029
UNSPSC 27111710
Fabrikant artikelnummer 82H.18
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.