text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom KORTE INBUSSLEUTEL, 17MM


Artikelnummer 5W423432
Sleutelwijdte (mm)
Totale lengte (mm)
Uitvoering Haaks
Schachtlengte (mm) 160
Geïsoleerd 1000 V Nee
Antidiefstaluitvoering Nee
Beenlengte langste deel (mm) 160
Verpakt per 1

Specificaties

Sleutelwijdte (mm) 17
Totale lengte (mm) 177
Uitvoering Haaks
Schachtlengte (mm) 160
Geïsoleerd 1000 V Nee
Antidiefstaluitvoering Nee
Beenlengte langste deel (mm) 160
Met centreerstift Nee
Beenlengte kortste deel (mm) 63
Merken Facom
Gewicht per stuk (g) 449
HS- en goederencode
Model 82H

Artikelnummers

Artikelnummer 5W423432
EAN 3148511231715
UBB 500638884600
UNSPSC 27111710
Fabrikant artikelnummer 82H.17
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.