text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom KORTE INBUSSLEUTEL, 16MM


Artikelnummer 3B414763
Sleutelwijdte (mm)
Totale lengte (mm)
Uitvoering Haaks
Schachtlengte (mm) 154
Geïsoleerd 1000 V Nee
Antidiefstaluitvoering Nee
Beenlengte langste deel (mm) 154
Verpakt per 1

Specificaties

Sleutelwijdte (mm) 16
Totale lengte (mm) 170
Uitvoering Haaks
Schachtlengte (mm) 154
Geïsoleerd 1000 V Nee
Antidiefstaluitvoering Nee
Beenlengte langste deel (mm) 154
Met centreerstift Nee
Beenlengte kortste deel (mm) 60
Merken Facom
Gewicht per stuk (g) 375
HS- en goederencode
Model 82H

Artikelnummers

Artikelnummer 3B414763
EAN 3148511231616
UBB 500638884295
UNSPSC 27111710
Fabrikant artikelnummer 82H.16
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.