text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom KORTE INBUSSLEUTEL, 15MM


Artikelnummer 7M190999
Sleutelwijdte (mm)
Totale lengte (mm)
Uitvoering Haaks
Schachtlengte (mm) 150
Geïsoleerd 1000 V Nee
Antidiefstaluitvoering Nee
Beenlengte langste deel (mm) 150
Verpakt per 1

Specificaties

Sleutelwijdte (mm) 15
Totale lengte (mm) 165
Uitvoering Haaks
Schachtlengte (mm) 150
Geïsoleerd 1000 V Nee
Antidiefstaluitvoering Nee
Beenlengte langste deel (mm) 150
Met centreerstift Nee
Beenlengte kortste deel (mm) 58
Merken Facom
Gewicht per stuk (g) 320
HS- en goederencode
Model 82H

Artikelnummers

Artikelnummer 7M190999
EAN 3148511231517
UBB 500638883875
UNSPSC 27111710
Fabrikant artikelnummer 82H.15
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.