text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom KORTE INBUSSLEUTEL, 14MM


Artikelnummer 2G987999
Sleutelwijdte (mm)
Totale lengte (mm)
Uitvoering Haaks
Schachtlengte (mm) 140
Geïsoleerd 1000 V Nee
Antidiefstaluitvoering Nee
Beenlengte langste deel (mm) 140
Verpakt per 1

Specificaties

Sleutelwijdte (mm) 14
Totale lengte (mm) 154
Uitvoering Haaks
Schachtlengte (mm) 140
Geïsoleerd 1000 V Nee
Antidiefstaluitvoering Nee
Beenlengte langste deel (mm) 140
Met centreerstift Nee
Beenlengte kortste deel (mm) 55
Merken Facom
Gewicht per stuk (g) 267
HS- en goederencode
Model 82H

Artikelnummers

Artikelnummer 2G987999
EAN 3148511231418
UBB 500638883461
UNSPSC 27111710
Fabrikant artikelnummer 82H.14
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.