text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom KORTE INBUSSLEUTEL, 12MM


Artikelnummer 7Z686258
Sleutelwijdte (mm)
Totale lengte (mm)
Uitvoering Haaks
Schachtlengte (mm) 125
Geïsoleerd 1000 V Nee
Antidiefstaluitvoering Nee
Beenlengte langste deel (mm) 125
Verpakt per 1

Specificaties

Sleutelwijdte (mm) 12
Totale lengte (mm) 137
Uitvoering Haaks
Schachtlengte (mm) 125
Geïsoleerd 1000 V Nee
Antidiefstaluitvoering Nee
Beenlengte langste deel (mm) 125
Met centreerstift Nee
Beenlengte kortste deel (mm) 45
Merken Facom
Gewicht per stuk (g) 177
HS- en goederencode
Model 82H

Artikelnummers

Artikelnummer 7Z686258
EAN 3148511231210
UBB 500638882059
UNSPSC 27111710
Fabrikant artikelnummer 82H.12
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.