text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom KORTE INBUSSLEUTEL, 11MM


Artikelnummer 6H076548
Sleutelwijdte (mm)
Totale lengte (mm)
Uitvoering Haaks
Schachtlengte (mm) 118
Geïsoleerd 1000 V Nee
Antidiefstaluitvoering Nee
Beenlengte langste deel (mm) 118
Verpakt per 1

Specificaties

Sleutelwijdte (mm) 11
Totale lengte (mm) 129
Uitvoering Haaks
Schachtlengte (mm) 118
Geïsoleerd 1000 V Nee
Antidiefstaluitvoering Nee
Beenlengte langste deel (mm) 118
Met centreerstift Nee
Beenlengte kortste deel (mm) 42
Merken Facom
Gewicht per stuk (g) 143
HS- en goederencode
Model 82H

Artikelnummers

Artikelnummer 6H076548
EAN 3148511231111
UBB 500638881069
UNSPSC 27111710
Fabrikant artikelnummer 82H.11
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.