text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom KORTE INBUSSLEUTEL, 10MM


Artikelnummer 2P556673
Sleutelwijdte (mm)
Totale lengte (mm)
Uitvoering Haaks
Schachtlengte (mm) 112
Geïsoleerd 1000 V Nee
Antidiefstaluitvoering Nee
Beenlengte langste deel (mm) 112
Verpakt per 1

Specificaties

Sleutelwijdte (mm) 10
Totale lengte (mm) 122
Uitvoering Haaks
Schachtlengte (mm) 112
Geïsoleerd 1000 V Nee
Antidiefstaluitvoering Nee
Beenlengte langste deel (mm) 112
Met centreerstift Nee
Beenlengte kortste deel (mm) 40
Merken Facom
Gewicht per stuk (g) 113
HS- en goederencode
Model 82H

Artikelnummers

Artikelnummer 2P556673
EAN 3148511231012
UBB 500638880491
UNSPSC 27111710
Fabrikant artikelnummer 82H.10
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.