text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom KORTE INBUSSLEUTEL, 1/8


Artikelnummer 9O537072
Sleutelwijdte (mm)
Totale lengte (mm)
Uitvoering Haaks
Schachtlengte (mm) 65
Geïsoleerd 1000 V Nee
Antidiefstaluitvoering Nee
Beenlengte langste deel (mm) 65
Verpakt per 1

Specificaties

Sleutelwijdte (mm) 3.1
Totale lengte (mm) 68.17
Uitvoering Haaks
Schachtlengte (mm) 65
Geïsoleerd 1000 V Nee
Antidiefstaluitvoering Nee
Beenlengte langste deel (mm) 65
Met centreerstift Nee
Beenlengte kortste deel (mm) 20
Merken Facom
Gewicht per stuk (g) 11
HS- en goederencode
Model 82H

Artikelnummers

Artikelnummer 9O537072
EAN 3148511235010
UBB 500638879832
UNSPSC 27111710
Fabrikant artikelnummer 82H.1/8
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.