text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom KETTINGSLEUTEL 2-4'


Artikelnummer 1C298670
Uitvoering Ketting
Gewicht 1040
Geschikt voor max. buisdiameter 3 inch
Lengte (m) 360
Spanbereik (mm) ['60', '114']
Uitvoering vonkarm Ja
Lengte ketting/band (mm) 460
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Ketting
Gewicht 1040
Geschikt voor max. buisdiameter 3 inch
Lengte (m) 360
Spanbereik (mm) ['60', '114']
Uitvoering vonkarm Ja
Lengte ketting/band (mm) 460
Geschikt voor oliefilter Ja
Merken Facom
Gewicht per stuk (g) 809
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 1C298670
EAN 3148516677297
UBB 500639226405
UNSPSC 27112104
Fabrikant artikelnummer 136A.2
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.