text.skipToContent text.skipToNavigation
Door de hoge temperaturen van de afgelopen dagen kan de bezorging door DHL langer duren dan normaal. Gebruik de Track & Trace-link in MyFabory om de zending te volgen.

Facom KABELKNIPTANG


Artikelnummer 6P626826
Geschikt voor max. kabeldiameter (mm) 10
Geschikt voor staaldraadomvlechting Nee
Snijkop verwisselbaar Nee
Totale lengte (mm) 165
Uitvoering/bediening Mechanisch, eenhand
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor fijndradige geleider Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Geschikt voor max. kabeldiameter (mm) 10
Geschikt voor staaldraadomvlechting Nee
Snijkop verwisselbaar Nee
Totale lengte (mm) 165
Uitvoering/bediening Mechanisch, eenhand
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor fijndradige geleider Ja
Geschikt voor massieve geleider Ja
Geschikt voor meerdraads geleider Ja
Greepuitvoering 1-component
Met draadstripfunctie Ja
Met aanslagbescherming Nee
Snijblok verwisselbaar Nee
Merken Facom
Gewicht per stuk (g) 254
HS- en goederencode
Type Cable Cutter

Artikelnummers

Artikelnummer 6P626826
EAN 3148519859126
UBB 500639200244
UNSPSC 23151901
Fabrikant artikelnummer 985912
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.