text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom KABELKNIPTANG 18MM


Artikelnummer 2V560310
Geschikt voor max. kabeldiameter (mm) 18
Geschikt voor staaldraadomvlechting Nee
Snijkop verwisselbaar Nee
Totale lengte (mm) 231
Uitvoering/bediening Mechanisch, eenhand
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor fijndradige geleider Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Geschikt voor max. kabeldiameter (mm) 18
Geschikt voor staaldraadomvlechting Nee
Snijkop verwisselbaar Nee
Totale lengte (mm) 231
Uitvoering/bediening Mechanisch, eenhand
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor fijndradige geleider Ja
Geschikt voor massieve geleider Ja
Geschikt voor meerdraads geleider Ja
Greepuitvoering 1-component
Met draadstripfunctie Ja
Met aanslagbescherming Nee
Snijblok verwisselbaar Nee
Merken Facom
Gewicht per stuk (g) 379
HS- en goederencode
Type Cable Cutter

Artikelnummers

Artikelnummer 2V560310
EAN 3148519859256
UBB 500639200400
UNSPSC 23151901
Fabrikant artikelnummer 985925
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.