text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom INBUSSLEUTELS 6 KANT, T-VORM 5MM


Artikelnummer 5G938587
Sleutelwijdte (mm)
Totale lengte (mm)
Uitvoering T-handgreep
Schachtlengte (mm) 105
Geïsoleerd 1000 V Nee
Antidiefstaluitvoering Nee
Beenlengte langste deel (mm) 210
Verpakt per 1

Specificaties

Sleutelwijdte (mm) 5
Totale lengte (mm) 210
Uitvoering T-handgreep
Schachtlengte (mm) 105
Geïsoleerd 1000 V Nee
Antidiefstaluitvoering Nee
Beenlengte langste deel (mm) 210
Met centreerstift Nee
Beenlengte kortste deel (mm) 105
Merken Facom
Gewicht per stuk (g) 105
HS- en goederencode
Model 84TC

Artikelnummers

Artikelnummer 5G938587
EAN 3148511255841
UBB 500638923226
UNSPSC 27111710
Fabrikant artikelnummer 84TC.5
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.