text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom INBUSSLEUTELS 6 KANT, T-VORM 2MM


Artikelnummer 8X344653
Sleutelwijdte (mm)
Totale lengte (mm)
Uitvoering T-handgreep
Schachtlengte (mm) 62.5
Geïsoleerd 1000 V Nee
Antidiefstaluitvoering Nee
Beenlengte langste deel (mm) 125
Verpakt per 1

Specificaties

Sleutelwijdte (mm) 2
Totale lengte (mm) 125
Uitvoering T-handgreep
Schachtlengte (mm) 62.5
Geïsoleerd 1000 V Nee
Antidiefstaluitvoering Nee
Beenlengte langste deel (mm) 125
Met centreerstift Nee
Beenlengte kortste deel (mm) 62.5
Merken Facom
Gewicht per stuk (g) 21
HS- en goederencode
Model 84TC

Artikelnummers

Artikelnummer 8X344653
EAN 3148518026017
UBB 500638922491
UNSPSC 27111710
Fabrikant artikelnummer 84TC.2
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.