text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom inbussleutels 1,5 mm


Artikelnummer 6Z439793
Sleutelwijdte (mm)
Totale lengte (mm)
Uitvoering Haaks
Schachtlengte (mm) 38
Geïsoleerd 1000 V Nee
Antidiefstaluitvoering Nee
Beenlengte langste deel (mm) 38
Verpakt per 1

Specificaties

Sleutelwijdte (mm) 1.5
Totale lengte (mm) 39.5
Uitvoering Haaks
Schachtlengte (mm) 38
Geïsoleerd 1000 V Nee
Antidiefstaluitvoering Nee
Beenlengte langste deel (mm) 38
Met centreerstift Nee
Beenlengte kortste deel (mm) 13
Merken Facom
Gewicht per stuk (g) 4
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 6Z439793
EAN 3148518747790
UBB 500638877851
UNSPSC 27111710
Fabrikant artikelnummer 82H.1.5SR
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.