text.skipToContent text.skipToNavigation
Vanwege Hemelvaartsdag zal ons centrale magazijn gesloten zijn op donderdag 14 mei en vrijdag 15 mei. Wij raden aan om bestellingen vooraf te plaatsen om een tijdige levering te garanderen.

Facom Inbussleutel 7mm


Artikelnummer 1A616808
Sleutelwijdte (mm)
Totale lengte (mm)
Uitvoering Haaks
Schachtlengte (mm) 95
Geïsoleerd 1000 V Nee
Antidiefstaluitvoering Nee
Beenlengte langste deel (mm) 95
Verpakt per 1

Specificaties

Sleutelwijdte (mm) 7
Totale lengte (mm) 102
Uitvoering Haaks
Schachtlengte (mm) 95
Geïsoleerd 1000 V Nee
Antidiefstaluitvoering Nee
Beenlengte langste deel (mm) 95
Met centreerstift Nee
Beenlengte kortste deel (mm) 34
Merken Facom
Gewicht per stuk (g) 50
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 1A616808
EAN 3148511230718
UBB 500638898808
UNSPSC 27111710
Fabrikant artikelnummer 82H.7
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.